Startseite

DIGIMAX SRL - DIXXLG-25-A DRIVER LED 25W 700MA 90-305VAC PFC - XLG-25-A

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXXLG-25-A DRIVER LED 25W 700MA 90-305VAC PFC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

25...25 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

105 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

30 mm

AC/DC Driver LED Constant Power 25W 700mA PFC Function IP67 with potentiometer