DIGIMAX SRL - DIXXLG-240-H-AB DRIVER LED 240W 6600MA 100-305VAC DIM IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...56 V
Ausgangsleistung - 239.6...239.6 W
Ausgangsstrom - 4400...4400 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073303671
Artikelnummer
DIXXLG-240-H-AB
Herstellernummer
XLG-240-H-AB
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
27...56 V
Ausgangsleistung:
239.6...239.6 W
Ausgangsstrom:
4400...4400 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Dimmung 0-10 V:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
II


