Startseite

DIGIMAX SRL - DIXXLG-240-H-A DRIVER LED 240W 6600MA 100-305VAC PFC IP - XLG-240-H-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 27...56 V

  • Ausgangsleistung - 239.6...239.6 W

  • Ausgangsstrom - 4400...4400 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073457022

Artikelnummer

DIXXLG-240-H-A

Herstellernummer

XLG-240-H-A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

27...56 V

Ausgangsleistung:

239.6...239.6 W

Ausgangsstrom:

4400...4400 mA

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Höhe:

35.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

63 mm

Länge:

219 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Driver LED AC / DC Costante corrente costante Potenza 240W 100-305Vac 4280-6660mA Funzione PFC IP67 con potenziometro L219xW63xH35.5mm.