DIGIMAX SRL - DIXXLG-200-L-AB DRIVER LED 200W 700MA 100-305VAC DIM IP6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 142...285 V
Ausgangsleistung - 200...200 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073575337
Artikelnummer
DIXXLG-200-L-AB
Herstellernummer
XLG-200-L-AB
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
142...285 V
Ausgangsleistung:
200...200 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
199 mm
Dimmung 0-10 V:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
II