Startseite

DIGIMAX SRL - DIXXLG-200-24-A DRIVER LED 200W 24V 8A 100-305VAC PFC IP - XLG-200-24-A

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXXLG-200-24-A DRIVER LED 200W 24V 8A 100-305VAC PFC IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070863109

Artikelnummer

DIXXLG-200-24-A

Herstellernummer

XLG-200-24-A

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

35.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

63 mm

Länge:

199 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Driver LED. 200W. 24 VDC. 8A.