DIGIMAX SRL - DIXXLG-200-12-A DRIVER LED 200W 12V 16A 100-305VAC PFC I - XLG-200-12-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071617701
Artikelnummer
DIXXLG-200-12-A
Herstellernummer
XLG-200-12-A
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
100...305 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
199 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm