DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-L-A DRIVER LED 150W 700MA 100-305VAC PFC IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 100...305 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071587486
Artikelnummer
DIXXLG-150-L-A
Herstellernummer
XLG-150-L-A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
100...305 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


