DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-H-A DRIVER LED 150W 2800MA 100-305VAC PFC IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Ausgangsstrom - 2800...2800 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070852813
Artikelnummer
DIXXLG-150-H-A
Herstellernummer
XLG-150-H-A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Ausgangsstrom:
2800...2800 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
63 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
I


