DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-24-A DRIVER LED 150W 24V 6A 100-305VAC PFC IP - XLG-150-24-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071642420
Artikelnummer
DIXXLG-150-24-A
Herstellernummer
XLG-150-24-A
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
180 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm