DIGIMAX SRL - DIXXLG-150-12-A DRIVER LED 150W 12V 12A 100-305VAC PFC I - XLG-150-12-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073565222
Artikelnummer
DIXXLG-150-12-A
Herstellernummer
XLG-150-12-A
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
180 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
35.5 mm


