DIGIMAX SRL - DIXXLG-100-H-A DRIVER LED 100W 2100MA 100-305VAC PFC IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 100...305 V
Ausgangsleistung - 100...100 W
Ausgangsstrom - 2100...2100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071945408
Artikelnummer
DIXXLG-100-H-A
Herstellernummer
XLG-100-H-A
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
100...305 V
Ausgangsleistung:
100...100 W
Ausgangsstrom:
2100...2100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
32 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
140 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Schutzklasse:
I


