DIGIMAX SRL - DIXWDR-240-24 ALIMENTATORE DIN RAIL BIFASE 24V 10A 240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Kurzschlussfest - ja
Leistungsabgabe - 240 W
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074675753
Artikelnummer
DIXWDR-240-24
Herstellernummer
WDR-240-24
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Leistungsaufnahme:
240 VA
Direktmontage möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein