DIGIMAX SRL - DIXTS-400-124A INVERTER ONDA PURA 400W 24V OUT 110V USA - TS-400-124A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Kurzschlussfest - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 220...240 V
Leistungsabgabe - 400 W
Packung
1 ST
EAN
7449077612335
Artikelnummer
DIXTS-400-124A
Herstellernummer
TS-400-124A
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
220...240 V
Leistungsabgabe:
400 W
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


