DIGIMAX SRL - DIXSSL60-24VF DRIVER LED 60W 24V 2.5A L304.6XW30XH16.7 - SSL60-24VF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075023041
Artikelnummer
DIXSSL60-24VF
Herstellernummer
SSL60-24VF
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
16 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
304.6 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I