DIGIMAX SRL - DIXSS75-24VL DRIVER LED 75W 24V 3.12A 170X44.5X28.2MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 75...75 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075022426
Artikelnummer
DIXSS75-24VL
Herstellernummer
SS75-24VL
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
75...75 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
44.5 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


