DIGIMAX SRL - DIXSS30-24VF DRIVER LED 24V 1.25A 30W 154X50X14.3MM - SS30-24VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449077201690
Artikelnummer
DIXSS30-24VF
Herstellernummer
SS30-24VF
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
154 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
14.3 mm