DIGIMAX SRL - DIXSS30-12VF DRIVER LED 12V 2.5A 30W 154X50X14.3MM - SS30-12VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077275097
Artikelnummer
DIXSS30-12VF
Herstellernummer
SS30-12VF
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
14.3 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
50 mm
Länge:
154 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II