DIGIMAX SRL - DIXSS150-24VL DRIVER LED 150W 24V 6.2A L179.4XW62.5XH3 - SS150-24VL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075022976
Artikelnummer
DIXSS150-24VL
Herstellernummer
SS150-24VL
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
62.5 mm
Länge:
180 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I