DIGIMAX SRL - DIXSS150-12VL DRIVER LED 150W 12V 11A L180XW62.5XH30.6 - SS150-12VL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - statisch
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072019054
Artikelnummer
DIXSS150-12VL
Herstellernummer
SS150-12VL
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
30.6 mm
Breite:
62.5 mm
Länge:
179.4 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II