DIGIMAX SRL - DIXSP150-24VLT DRIVERLEDTRIAC24V6.25A150W170.4XW56.5XH3 - SP150-24VLT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449071628196
Artikelnummer
DIXSP150-24VLT
Herstellernummer
SP150-24VLT
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
177 mm
Breite:
57.8 mm
Höhe:
21.8 mm