Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSNP60-12VFP-1 DRIVERLEDLINEARE 12V60W L285.4XW30XH18IP - SNP60-12VFP-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

12...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP66

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

285.4 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

18 mm

Driver LED AC / DC Tensione costante 60W 12V 5A PF> 0.9 L285.4xW30xH18mm IP66.