Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSNP4-350ILP DRIVER LED 350MA 4W L52.5XW26.8XH21MM IP - SNP4-350ILP

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSNP4-350ILP DRIVER LED 350MA 4W L52.5XW26.8XH21MM IP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079259835

Artikelnummer

DIXSNP4-350ILP

Herstellernummer

SNP4-350ILP

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

4...4 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

52.5 mm

Breite:

26.8 mm

Höhe:

21 mm

AC/DC Driver LED Costant Current 4W 12V 350mA PF>0.4 L52.5xW26.8xH21.4mm IP66