DIGIMAX SRL - DIXSNP320-24VL DRIVER LED 24V 320W L215XW77.5XH35 - SNP320-24VL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074998579
Artikelnummer
DIXSNP320-24VL
Herstellernummer
SNP320-24VL
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
320...320 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
215 mm
Breite:
77.5 mm
Höhe:
35 mm