Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSNP30-24VF-2 DRIVERLEDLINEARE 24V1.25A 30W L251XW30XH - SNP30-24VF-2

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSNP30-24VF-2 DRIVERLEDLINEARE 24V1.25A 30W L251XW30XH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074998494

Artikelnummer

DIXSNP30-24VF-2

Herstellernummer

SNP30-24VF-2

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

16 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

30 mm

Länge:

251 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

AC/DC Driver LED Costant Voltage 30W 24V 1.25A PF>0.9 L251xW30xH16mm