DIGIMAX SRL - DIXSNP30-12VF-2 DRIVERLED LINEARE 12V 2.5A 30W L251XW30X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 30...30 W
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 16 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449071801735
Artikelnummer
DIXSNP30-12VF-2
Herstellernummer
SNP30-12VF-2
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
16 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
251 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


