Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite
Nicht mehr in Produktion

DIGIMAX SRL - DIXSNP250-24VL DRIVER LED 24V 10.4A 250W L195XW67.1XH31 - SNP250-24VL

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSNP250-24VL DRIVER LED 24V 10.4A 250W L195XW67.1XH31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074998470

Artikelnummer

DIXSNP250-24VL

Herstellernummer

SNP250-24VL

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

250...250 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

195 mm

Breite:

67.1 mm

Höhe:

31 mm

AC/DC Driver LED Super slim Input Voltage 200-240Vac 250W 24V PF>0.95 L195xW67.1H31.2mm