Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSNP200-24VL DRIVER LED 24V 8.33A 200W L195XW67.1XH31 - SNP200-24VL

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXSNP200-24VL DRIVER LED 24V 8.33A 200W L195XW67.1XH31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 200...200 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074998463

Artikelnummer

DIXSNP200-24VL

Herstellernummer

SNP200-24VL

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

200...200 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

67.1 mm

Länge:

195 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

AC/DC Driver LED Costant Voltage 200W 24V 8.33A PF>0.9 L195xW67.1xH31.2mm