DIGIMAX SRL - DIXSNP150-24VFP-1 DRIVERLED LINEARE24V150W 323X30.1X21.5 I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP66
Höhe - 21.5 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449071802817
Artikelnummer
DIXSNP150-24VFP-1
Herstellernummer
SNP150-24VFP-1
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
21.5 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
30.1 mm
Länge:
322.6 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II