Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSNP100-12VF-1 DRIVERLED LINEARE 12V100W L320.6XW30XH18 - SNP100-12VF-1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072441732

Artikelnummer

DIXSNP100-12VF-1

Herstellernummer

SNP100-12VF-1

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

18 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

27 mm

Länge:

312 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

SNP100-12VF-1 Snappy: Driver LED in tensione costante a 100W con range di tensione in entrata di 200-240Vac. Driver LED SLIM SNP100-12VF-1 Snappy a 12Volt con dimensioni di L312xW27xH18mm. L'alimentatore per LED SNP100-12VF-1 è conforme alle norme di sicurezza EN61347-1 e EN61347-2-13.