Startseite

DIGIMAX SRL - DIXSL100-24VF DRIVER LED 24V 4.17A 100W 251X30X16MM - SL100-24VF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070974287

Artikelnummer

DIXSL100-24VF

Herstellernummer

SL100-24VF

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

312.2 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

18.2 mm

Driver LED AC / DC Tensione costante 100W 24V 4.17A PF> 0.9 L312.2xW30xH18.2mm.