DIGIMAX SRL - DIXRSP-200-27 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 27V 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 27...27 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A
2. Ausgangsspannung - 24...30 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070649055
Artikelnummer
DIXRSP-200-27
Herstellernummer
RSP-200-27
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
27...27 V
Max. Ausgangsstrom 1:
7.5 A
2. Ausgangsspannung:
24...30 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
200 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
27 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Breite:
214 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
30 mm
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein


