DIGIMAX SRL - DIXRSP-150-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 24V 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6.3 A
2. Ausgangsspannung - 20...26.4 V
Kurzschlussfest - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074672592
Artikelnummer
DIXRSP-150-24
Herstellernummer
RSP-150-24
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6.3 A
2. Ausgangsspannung:
20...26.4 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
150 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Breite:
199 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
30 mm
Höhe:
99 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein