DIGIMAX SRL - DIXRS-25-15 ALIMENTATORE AC/DC 15V 25W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 15...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.7 A
2. Ausgangsspannung - 13.5...16.5 V
Leistungsabgabe - 25 W
Packung
1 ST
EAN
7449078957572
Artikelnummer
DIXRS-25-15
Herstellernummer
RS-25-15
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
15...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.7 A
2. Ausgangsspannung:
13.5...16.5 V
Leistungsabgabe:
25 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Leistungsaufnahme:
240 VA
Breite:
78 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
28 mm
Höhe:
51 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein


