DIGIMAX SRL - DIXRS-15-5 ALIMENTATORE AC/DC 5V 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071695921
Artikelnummer
DIXRS-15-5
Herstellernummer
RS-15-5
Hersteller
DIX
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
5...5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
120...370 V
Nennwert Ausgangsspannung 2:
5.5 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
15 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
4.75 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85...264 V
Breite:
62.5 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
51 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
ja