Startseite

DIGIMAX SRL - DIXRQ-125B ALIMENTATORE 4 USCITE 5V 12V -5 -12V 125

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXRQ-125B ALIMENTATORE 4 USCITE 5V 12V -5 -12V 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 11 A

  • 3. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • 2. Ausgangsspannung - 5...5 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078495678

Artikelnummer

DIXRQ-125B

Herstellernummer

RQ-125B

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

11 A

3. Ausgangsspannung:

12...12 V

2. Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsabgabe:

125 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Leistungsaufnahme:

240 VA

Breite:

199 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

38 mm

Höhe:

98 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Quad DC chiuso CC 125W 5Vdc 12A 12Vdc 4.5A -5Vdc 1A -12Vdc 1A.