Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-36 DRIVER LED 36V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305 - PWM-90-36

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-36 DRIVER LED 36V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 1-10 V - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074724932

Artikelnummer

DIXPWM-90-36

Herstellernummer

PWM-90-36

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

36...36 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

90...90 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

171 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

37.5 mm

AC/DC Enclosed LED 90W 36Vdc 2.5A costant current PWM output 3in1 dimming function