DIGIMAX SRL - DIXPWM-60-24 DRIVER LED 24V 60W IP67 DIM 1-10V 90-305 - PWM-60-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079518871
Artikelnummer
DIXPWM-60-24
Herstellernummer
PWM-60-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
53 mm
Länge:
150 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
I