Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPWM-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 DIM 1-10V 90-305 - PWM-40-24

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPWM-40-24 DRIVER LED 24V 40W IP67 DIM 1-10V 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 40...40 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078885646

Artikelnummer

DIXPWM-40-24

Herstellernummer

PWM-40-24

Hersteller

DIX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

40...40 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung 1-10 V:

ja

Höhe:

35 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

53 mm

Länge:

150 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

AC/DC Enclosed LED with PFC 40W 24Vdc 1.67A 3in1 dimming Function Class II No load power consumption 0.5W