DIGIMAX SRL - DIXPWM-40-12 DRIVER LED 12V 40W IP67 DIM 1-10V 90-305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 40.08...40.08 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
7449072632277
Artikelnummer
DIXPWM-40-12
Herstellernummer
PWM-40-12
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
40.08...40.08 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
53 mm
Länge:
150 mm
Dimmung 0-10 V:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II