Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24DA DRIVER LED 24V 120W IP67 DALI 120-305V - PWM-120-24DA

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24DA DRIVER LED 24V 120W IP67 DALI 120-305V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung DALI - ja

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078225046

Artikelnummer

DIXPWM-120-24DA

Herstellernummer

PWM-120-24DA

Hersteller

DIX

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung DALI:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

24...24 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

120...120 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Länge:

191 mm

Breite:

63 mm

Höhe:

37.5 mm

AC/DC Enclosed LED 120W PWM output 24Vdc 5A IP67 DALI Function