DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24 DRIVER LED 24V 120W IP67 DIM 1-10V 120-3 - PWM-120-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Dimmung 1-10 V - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075681920
Artikelnummer
DIXPWM-120-24
Herstellernummer
PWM-120-24
Hersteller
DIX
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 1-10 V:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
120...120 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
191 mm
Breite:
63 mm
Höhe:
37.5 mm