Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPSP-600-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 600W PFC 88-264VA

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPSP-600-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 600W PFC 88-264VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 25 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 88...264 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 120...370 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075793463

Artikelnummer

DIXPSP-600-24

Herstellernummer

PSP-600-24

Hersteller

DIX

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

25 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

88...264 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

120...370 V

Leistungsabgabe:

600 W

Stabilisiert:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

88...264 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level a

AC/DC Enclosed Single output 600W 24Vdc 25A with PFC