DIGIMAX SRL - DIXPLP-60-24 DRIVER LED OPEN FRAME 24V 60W PFC 90-264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 29.6 mm
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449077872562
Artikelnummer
DIXPLP-60-24
Herstellernummer
PLP-60-24
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
29.6 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
50.8 mm
Länge:
101.6 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ohne Dimmfunktion:
ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II