DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-36 DRIVER LED 36V 100W IP64 CLASSE II 90-29 - PLN-100-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077317278
Artikelnummer
DIXPLN-100-36
Herstellernummer
PLN-100-36
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
36...36 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
200 mm
Breite:
70.5 mm
Höhe:
35 mm