DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-24 DRIVER LED 24V 100W IP64 CLASSE II 90-29 - PLN-100-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - gekapselt
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
gekapselt
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
96...96 W
Schutzart (IP):
IP64
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
200 mm
Breite:
70.5 mm
Höhe:
35 mm