Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-20 DRIVER LED 20V 100W IP64 CLASSE II 90-29 - PLN-100-20

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPLN-100-20 DRIVER LED 20V 100W IP64 CLASSE II 90-29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079325233

Artikelnummer

DIXPLN-100-20

Herstellernummer

PLN-100-20

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

20...20 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP64

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

200 mm

Breite:

70.5 mm

Höhe:

35 mm

Drive LED. 20VDC. 100W. IP64. Class II.