DIGIMAX SRL - DIXPLM-40-500 DRIVER LED 500MA 40W CLASSE II 110-295V - PLM-40-500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangsleistung - 40...40 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - statisch
Packung
1 ST
EAN
7449070827132
Artikelnummer
DIXPLM-40-500
Herstellernummer
PLM-40-500
Hersteller
DIX
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsleistung:
40...40 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
statisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
24 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
42 mm
Länge:
175 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II