Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLD-40-500B DRIVER LED 500MA 40W CLASSE II 180-295V - PLD-40-500B

KopierenKopieren
DIGIMAX SRL - DIXPLD-40-500B DRIVER LED 500MA 40W CLASSE II 180-295V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070179897

Artikelnummer

DIXPLD-40-500B

Herstellernummer

PLD-40-500B

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

40...40 W

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

128 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

31.5 mm

Drive LED. 500 mA. 40W. Class II. 180-295V