DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-24 DRIVER LED 24V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - statisch
Geeignet für Außengebrauch - nein
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076959318
Artikelnummer
DIXPLC-100-24
Herstellernummer
PLC-100-24
Hersteller
DIX
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
18...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Ausgangsleistung:
96...96 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
200.5 mm
Breite:
69.5 mm
Höhe:
35 mm