Startseite

DIGIMAX SRL - DIXPLC-100-12 DRIVER LED 12V 100W CLASSE II 90-264V - PLC-100-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076839283

Artikelnummer

DIXPLC-100-12

Herstellernummer

PLC-100-12

Hersteller

DIX

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ausgangsspannung:

9...12 V

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Ausgangsleistung:

60...60 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

200.5 mm

Breite:

69.5 mm

Höhe:

35 mm

LED chiuso AC / DC Uscita singola 60W 12Vdc 5A con PFC.